| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-71P3869 Herst.-Nr.: 1934325-1 EAN/GTIN: 4099891585815 |
| | |
|
| | |
| Stiftleiste, 1934325-1, TE Connectivity Hochgeschwindigkeits Backplane-Verbinder, 150 Positionen, Gegensteckführung, Führungsschlitz-Steckausrichtungstyp, 15 Reihen, 10 Spalten, Stiftleiste für die Leiterplattenmontage. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Einpressanschluss | Kontaktart: | Stift | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Nennstrom: | 0.5 A | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 150-polig | Rastermaß: | 1.9 mm | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Z-Pack, z-pack, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker |
| | |
| |