Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 90-polig, RM 1.9 mm, gerade, 1934339-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 90-polig, RM 1.9 mm, gerade, 1934339-1
Messerleiste, 90-polig, RM 1.9 mm, gerade, 1934339-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P3873
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1934339-1
EAN/GTIN:
     4099891585846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 1934339-1, TE Connectivity Hochgeschwindigkeits Backplane-Verbinder, 90 Positionen, Gegensteckführung, Führungsschlitz-Steckausrichtungstyp, 9 Reihen, 10 Spalten, Stiftleiste für die Leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
90-polig
Rastermaß:
1.9 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 13.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 78 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 130 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 260 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.