Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 192-polig, RM 1.9 mm, abgewinkelt, 1934351-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 192-polig, RM 1.9 mm, abgewinkelt, 1934351-1
Messerleiste, 192-polig, RM 1.9 mm, abgewinkelt, 1934351-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P3880
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1934351-1
EAN/GTIN:
     4099891585907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Stiftleiste, 1934351-1, TE Connectivity Hochgeschwindigkeits Backplane-Verbinder, 192 Positionen, Gegensteckführung, Führungsschlitz-Steckausrichtungstyp, 12 Reihen, 16 Spalten, Stiftleiste für die Leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
192-polig
Rastermaß:
1.9 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Z-Pack, te connectivity stiftleiste, z-pack, messerleiste gewinkelt, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 32 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 160 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.