Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 24-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1971003-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 24-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1971003-1
Steckverbinder, 24-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1971003-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P3968
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1971003-1
EAN/GTIN:
     4099891723927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Steckverbindersatz, 1971003-1, TE Connectivity Steckverbindersatz, Draht-zu-Draht, 24 Positionen, 3,81 mm mittellinie, 3 Reihen, schwarz, Gegensteckarretierung, Strom und Signal. Applications * Industrielle Steuerung * Produktionsausrüstung * Servoantriebe * Stromverteilung * Industrielle Prozesssteuerung * Numerische Steuerungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Steckverbinder
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
15 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Verriegelung:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 35 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.