Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 1SNA199105R2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme, 1SNA199105R2200
Reihenklemme, 1SNA199105R2200
Artikel-Nr.:
     4502-71P4156
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNA199105R2200
EAN/GTIN:
     4099891649067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Reihenklemme, 1SNA199105R2200, TE Connectivity Modulare Reihenklemme, Trennen, Schraubklemmleiste, schwarz, Produktabstand 13 mm, 2 Positionen, Schraubklemme. Features * Schützen Sie Ihre Stromkreise mit der Sicherungsklemme 6,35 x 25,4 mm und 6,35 x 32 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schraubklemmleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 10
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
13 mm
Farbe:
schwarz/blau
Höhe:
85 mm
Länge:
58 mm
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 19 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.