Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 2-polig, 8 kV, gelb/grün, 1SNK510150R000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 2-polig, 8 kV, gelb/grün, 1SNK510150R000
Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 2-polig, 8 kV, gelb/grün, 1SNK510150R000
Artikel-Nr.:
     4502-71P4348
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNK510150R0000
EAN/GTIN:
     4099891649418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Reihenklemme, 1SNK510150R0000, TE Connectivity Die 1SNK510150R0000 ist eine Schraubklemmleiste mit rationalisierten Funktionen und Zubehör, die einen großen Anwendungsbereich abdeckt. Das asymmetrische Design vermeidet Montage- und Verdrahtungsfehler. Dieses Produkt verfügt über eine intuitive Kodierung, vereinfachte Kataloge und eine umfangreiche technische Datenbank. Features * Einfach zu installieren * Optimierte Logistik
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schraubklemmleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
10 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
60.6 mm
Länge:
48.8 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,41*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 4,11*
€ 10,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 141,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.