Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Push-in Federanschluss, 16 mm², 2-polig, 76 A, 8 kV, grau, 1SNK712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme, Push-in Federanschluss, 16 mm², 2-polig, 76 A, 8 kV, grau, 1SNK712
Reihenklemme, Push-in Federanschluss, 16 mm², 2-polig, 76 A, 8 kV, grau, 1SNK712
Reihenklemme, Push-in Federanschluss, 16 mm², 2-polig, 76 A, 8 kV, grau, 1SNK712
Reihenklemme, Push-in Federanschluss, 16 mm², 2-polig, 76 A, 8 kV, grau, 1SNK712
Reihenklemme, Push-in Federanschluss, 16 mm², 2-polig, 76 A, 8 kV, grau, 1SNK712
Reihenklemme, Push-in Federanschluss, 16 mm², 2-polig, 76 A, 8 kV, grau, 1SNK712
Artikel-Nr.:
     4502-71P4374
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNK712063R0000
EAN/GTIN:
     4099891649586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Reihenklemme, 1SNK712063R0000, TE Connectivity Die 1SNK712063R0000 ist eine Schraubklemmleiste mit rationalisierten Funktionen und Zubehör, die einen großen Anwendungsbereich abdeckt. Das asymmetrische Design vermeidet Montage- und Verdrahtungsfehler. Dieses Produkt verfügt über eine intuitive Kodierung, vereinfachte Kataloge und eine umfangreiche technische Datenbank. Features * Einfach zu installieren * Optimierte Logistik
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Federanschluss
Ausführung:
PI-Federklemmleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
14 mm
Farbe:
grau
Höhe:
47.5 mm
Länge:
82.5 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennstrom:
76 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 12,64*
1 Tag
30
1
€ 14,99*
ab € 5,70*
€ 14,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 105 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 189,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.