Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Anschluss-/Reihenklemmen, 1SNK905304R0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Anschluss-/Reihenklemmen, 1SNK905304R0000
Zubehör für Anschluss-/Reihenklemmen, 1SNK905304R0000
Zubehör für Anschluss-/Reihenklemmen, 1SNK905304R0000
Zubehör für Anschluss-/Reihenklemmen, 1SNK905304R0000
Zubehör für Anschluss-/Reihenklemmen, 1SNK905304R0000
Zubehör für Anschluss-/Reihenklemmen, 1SNK905304R0000
Artikel-Nr.:
     4502-71P4405
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNK905304R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Reihenklemme, 1SNK905304R0000, TE Connectivity Die 1SNK905304R0000 ist eine Schraubklemmleiste mit rationalisierten Funktionen und Zubehör, die einen großen Anwendungsbereich abdeckt. Das asymmetrische Design vermeidet Montage- und Verdrahtungsfehler. Dieses Produkt verfügt über eine intuitive Kodierung, vereinfachte Kataloge und eine umfangreiche technische Datenbank. Features * Einfach zu installieren * Optimierte Logistik
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Reihenklemme
Zubehörart:
Überbrückungsschiene
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
441
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 3,02*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 4,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1SNK916302R0000
ab € 2,57*
Zubehör
TE Connectivity
1SNK916303R0000
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.