| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-71P4457 Herst.-Nr.: 2007804-1 EAN/GTIN: 4099891586027 |
| | |
|
| | |
| Leiterplattenkopf, 2007804-1, TE Connectivity Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder, 144 Positionen, Steckrichtung, Polarisations-Steckrichtungstyp, 9 Reihe, 16 Spalten, Leiterplattenmontage-Header, vertikal. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Einpressanschluss | Kontaktart: | Stift | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Nennstrom: | 0.75 A | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 144-polig | Rastermaß: | 1.9 mm | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker |
| | |
| |