Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 120-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2007821-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 120-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2007821-1
Messerleiste, 120-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2007821-1
Messerleiste, 120-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2007821-1
Messerleiste, 120-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2007821-1
Messerleiste, 120-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2007821-1
Messerleiste, 120-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2007821-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P4468
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2007821-1
EAN/GTIN:
     4099891586102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Backplane-Verbinder, 2007821-1, TE Connectivity Der 2007821-1 ist ein Backplane-Steckverbinder, der Flexibilität und fortschrittliche mechanische und elektrische Leistung mit zwei Anschlussoptionen für konforme Pins bietet. Inline gestaffelte, gegabelte Kontaktbalken in der Tochterkartenschnittstelle bieten eine verbesserte Steckleistung. Anwendungen * Telekommunikationsgeräte * Hubs, Router, Schalter * Ausrüstung für Datennetze * Prüf- und Messgeräte * Medizinische Diagnosegeräte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.75 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
120-polig
Rastermaß:
1.9 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, te connectivity stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.