Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 192-polig, RM 1.45 mm, abgewinkelt, 2042139-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 192-polig, RM 1.45 mm, abgewinkelt, 2042139-2
Messerleiste, 192-polig, RM 1.45 mm, abgewinkelt, 2042139-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P4520
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2042139-2
EAN/GTIN:
     4099891586171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Stiftleiste, 2042139-2, TE Connectivity Hochgeschwindigkeits Backplane-Verbinder, 192 Positionen, Gegensteckführung, Polarisierung steckverbindung ausrichtungsart, 8 Reihen, 12 Spalten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
0.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
192-polig
Rastermaß:
1.45 mm
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, stiftleiste, messerleiste gewinkelt, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 22 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.