Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 5 Schließer + 2 Öffner, 21 V (DC), 630 Ω, 6 A, 400 V (AC), monostabil, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 5 Schließer + 2 Öffner, 21 V (DC), 630 Ω, 6 A, 400 V (AC), monostabil, 2
Relais, 5 Schließer + 2 Öffner, 21 V (DC), 630 Ω, 6 A, 400 V (AC), monostabil, 2
Artikel-Nr.:
     4502-71P4526
Hersteller:
     Schrack
Herst.-Nr.:
     2045880-7
EAN/GTIN:
     4099891592097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Zwangsgeführt Relais, 2045880-7, Schrack Das 2045880-7 ist ein zwangsgeführtes Relais mit sieben Polen, das über eine verstärkte Isolierung zwischen den Kontaktkreisen verfügt und in einem kompakten, platzsparenden Design geliefert wird. Dieses Produkt ermöglicht mehr Schaltungen und Kombinationen von Hoch- und Niederspannungsschaltungen und hat eine hohe elektrische Belastbarkeit. Features * Hohe elektrische Ausdauer * Krone Kontakte mehrere Kontaktpunkte für hohe Zuverlässigkeit bei geringer Belastung Anwendungen * Sicherheitsmodule * Verfahrenstechnik * Steuerung von Aufzügen und Rolltreppen * Notfall-Abschaltung * Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Kontaktart:
5 Schließer + 2 Öffner
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
21 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
630 Ω
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 13 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.