Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 72-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2057764-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 72-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2057764-3
Messerleiste, 72-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2057764-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P4550
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2057764-3
EAN/GTIN:
     4099891586287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Backplane-Verbinder, 2057764-3, TE Connectivity Der 2057764-3 ist ein Backplane-Steckverbinder, der Flexibilität und fortschrittliche mechanische und elektrische Leistung mit zwei Anschlussoptionen für konforme Pins bietet. Inline gestaffelte, gegabelte Kontaktbalken in der Tochterkartenschnittstelle bieten eine verbesserte Steckleistung. Anwendungen * Telekommunikationsgeräte * Hubs, Router, Schalter * Ausrüstung für Datennetze * Prüf- und Messgeräte * Medizinische Diagnosegeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.75 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
72-polig
Rastermaß:
1.9 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, stiftleiste, messerleiste 72 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 16.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 66 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 165 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 330 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 16500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.