Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3/10 Stecker 50 Ω, 1/2", Klemme, gerade, 2081971-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.3/10 Stecker 50 Ω, 1/2", Klemme, gerade, 2081971-1
4.3/10 Stecker 50 Ω, 1/2", Klemme, gerade, 2081971-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P4587
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2081971-1
EAN/GTIN:
     4099891615352
Artikeldatenblatt
Steckverbindersatz, 2081971-1, TE Connectivity Steckverbindersatz, Schnittstellendichtung, Rund, Kabel-zu-Kabel, Stecker, Draht und Kabel, gerade, Silber, Kabelbefestigung (frei hängend).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
1/2"
Kontaktanschluss:
Klemme
Kontaktmaterial:
Bronze
Steckverbinder:
4.3/10
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 65 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.