Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 54-polig, 3-reihig, gelb, 2098922-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 54-polig, 3-reihig, gelb, 2098922-8
Buchse, 54-polig, 3-reihig, gelb, 2098922-8
Buchse, 54-polig, 3-reihig, gelb, 2098922-8
Buchse, 54-polig, 3-reihig, gelb, 2098922-8
Buchse, 54-polig, 3-reihig, gelb, 2098922-8
Buchse, 54-polig, 3-reihig, gelb, 2098922-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P4608
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2098922-8
EAN/GTIN:
     4099889449662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
te connectivity leistungsstecker
leistungsstecker
Buchsengehäuse, 2098922-8, TE Connectivity Buchsengehäuse, Kabel-zu-Gerät/Draht-an-Leiterplatte, 54 Positionen, 2,54 mm mittellinie, abdichtbar, gelb.
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
3
Farbe:
gelb
Kontaktart:
Buchse
Polzahl:
54-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 55 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.