Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 90-polig, RM 0.08 mm, abgewinkelt, 2102247-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 90-polig, RM 0.08 mm, abgewinkelt, 2102247-1
Messerleiste, 90-polig, RM 0.08 mm, abgewinkelt, 2102247-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P4621
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2102247-1
EAN/GTIN:
     4099891586317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Leiterplattenkopf, 2102247-1, TE Connectivity Hochgeschwindigkeits-Backplane-Verbinder, 90 Position, 9 Reihe, 10 Spalte, Leiterplattenmontage-Header, rechtwinklig, vollständig ummantelt, 0,08 mm Mittellinie.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
90-polig
Rastermaß:
0.08 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messerleiste gewinkelt, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.