Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 180-polig, RM 0.08 mm, abgewinkelt, 2102316-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 180-polig, RM 0.08 mm, abgewinkelt, 2102316-1
Messerleiste, 180-polig, RM 0.08 mm, abgewinkelt, 2102316-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P4622
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2102316-1
EAN/GTIN:
     4099891586324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Leiterplattenkopf, 2102316-1, TE Connectivity Hochgeschwindigkeits-Backplane-Verbinder, 180 Position, 9 Reihe, 20 Spalten, Leiterplattenmontage-Header, rechtwinklig, teilweise ummantelt, 0,08 mm Mittellinie.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
180-polig
Rastermaß:
0.08 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, stiftleiste, messerleiste gewinkelt, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.