Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 2-1123723-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 2-1123723-7
Stiftleiste, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 2-1123723-7
Artikel-Nr.:
     4502-71P4689
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1123723-7
EAN/GTIN:
     4099891724849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stromanschluss, 2-1123723-7, AMP Der 2-1123723-7 ist ein preiswerter Leistungssteckverbinder, der häufig für Stromkreisanwendungen verwendet wird, die eine hohe Strombelastbarkeit erfordern. Dieses Produkt ist durchgängig stapelbar und kann mit ähnlichen Konkurrenzprodukten für Nachrüstungsanwendungen kombiniert werden. Features * Positiv hörbare Verriegelung, die das Stecken und Lösen erleichtert * Asymmetrische Klemmen verhindern Fehlsteckungen * Polarisierungslaschen verhindern eine Fehlausrichtung des Pfostens Anwendungen * Haushaltsgeräte * Industrielle Maschinen * Gewerbliche und bauliche Ausrüstung * Verkaufsautomaten und Münzwechsler * Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
gelb
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
7.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 152.500 Stück
Mindestbestellmenge: 305 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 610 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1525 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 3050 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 152500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.