Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 37-polig, Standard, gerade, Crimpanschluss, 211636-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 37-polig, Standard, gerade, Crimpanschluss, 211636-4
D-Sub Steckverbinder, 37-polig, Standard, gerade, Crimpanschluss, 211636-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P4693
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     211636-4
EAN/GTIN:
     4099891291105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
D-Sub Steckverbinder, 211636-4, AMP D-Sub-Steckverbinder zur Boxmontage, Buchse, Kabel-zu-Kabel, 37-polig, Größe 4, Buchse, Größe 20, 2,77 mm Mittellinie, Draht & Kabel, Signal.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Panelmontage
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
37-polig
Rastermaß:
2.77 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,74*
€ 341,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.