Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 54-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2132540-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 54-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2132540-3
Messerleiste, 54-polig, RM 1.9 mm, gerade, 2132540-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P4722
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2132540-3
EAN/GTIN:
     4099891586348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Backplane-Verbinder, 2132540-3, TE Connectivity Der 2132540-3 ist ein Backplane-Steckverbinder, der Flexibilität und fortschrittliche mechanische und elektrische Leistung mit zwei Anschlussoptionen für konforme Pins bietet. Inline gestaffelte, gegabelte Kontaktbalken in der Tochterkartenschnittstelle bieten eine verbesserte Steckleistung. Anwendungen * Telekommunikationsgeräte * Hubs, Router, Schalter * Ausrüstung für Datennetze * Prüf- und Messgeräte * Medizinische Diagnosegeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.75 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
54-polig
Rastermaß:
1.9 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 108 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 360 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.