Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 36-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, 2137336-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 36-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, 2137336-1
Buchse, 36-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, 2137336-1
Buchse, 36-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, 2137336-1
Buchse, 36-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, 2137336-1
Buchse, 36-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, 2137336-1
Buchse, 36-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, 2137336-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P4743
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2137336-1
EAN/GTIN:
     4099889449723
Artikeldatenblatt
Buchsengehäuse, 2137336-1, TE Connectivity Buchsengehäuse, Draht-zu-Draht, 36 Positionen, 3,5 mm mittellinie, abdichtbar, schwarz, Signal, Kabelbefestigung (freihängend).
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
6
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Polzahl:
36-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.