Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 5-polig, RM 2 mm, gerade, blau, 2-1473562-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 5-polig, RM 2 mm, gerade, blau, 2-1473562-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 2 mm, gerade, blau, 2-1473562-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 2 mm, gerade, blau, 2-1473562-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 2 mm, gerade, blau, 2-1473562-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 2 mm, gerade, blau, 2-1473562-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 2 mm, gerade, blau, 2-1473562-5
Artikel-Nr.:
     4502-71P4931
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1473562-5
EAN/GTIN:
     4099891725259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckermontage, 2-1473562-5, TE Connectivity Standard-Rechteckstecker, Steckermontage, Stecker, Paarungsausrichtung, Typ der Polarisationsausrichtung, Paarungsretention.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Tab
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.