Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 2-1609113-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 2-1609113-2
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 2-1609113-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P4983
Hersteller:
     Corcom
Herst.-Nr.:
     2-1609113-2
EAN/GTIN:
     4099891553449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter corcom
netzentstörfilter
Entstörfilter, 2-1609113-2, CORCOM Das 2-1609113-2 ist ein Stromversorgungsmodul, das einen Stromanschluss für Geräte bietet, die für gängige 1U (1,75")-Geräteracks konzipiert sind. Features * Gefiltert und ungefiltert * SPST-Schalter * Abgeschirmte Schnellanschlussklemmen * Niedrigere Verlustleistung * Höhere Systemeffizienz Anwendungen * Rackmontierte Geräte * Unterhaltungselektronik * Bildgebende Geräte * Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
1 A
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 22 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.