Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170707-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170707-5
Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170707-5
Artikel-Nr.:
     4502-71P5116
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2170707-5
EAN/GTIN:
     4099891633691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Cagesatz, 2170707-5, TE Connectivity Der 2170707-5 bietet höhere Datenraten in einem skalierbaren Design nach Industriestandard, das einen einfachen Upgrade-Pfad von 10 Gbit/s auf 28 Gbit/s und 56 Gbit/s ermöglicht. Features * Überlegene Signalintegrität und EMI-Schutz * Schnittstelle nach Industriestandard * Umfassendes Produktportfolio Anwendungen * Netzwerkschnittstelle * Schalter * Server * Leitwege * Drahtlose Basisstationen * Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Press-fit
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Cage-Baugruppe
Bestückung:
bestückt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Orientierung:
abgewinkelt
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, E/A-Steckverbinder, I/O-Steckverbinder, Cage-Baugruppe, Cage-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.