Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170737-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170737-4
Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170737-4
Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170737-4
Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170737-4
Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170737-4
Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170737-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P5118
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2170737-4
EAN/GTIN:
     4099891633714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Cagesatz, 2170737-4, TE Connectivity Der 2170737-4 bietet höhere Datenraten in einem skalierbaren Design nach Industriestandard, das einen einfachen Upgrade-Pfad von 10 Gbit/s auf 28 Gbit/s und 56 Gbit/s ermöglicht. Features * Überlegene Signalintegrität und EMI-Schutz * Schnittstelle nach Industriestandard * Umfassendes Produktportfolio Anwendungen * Netzwerkschnittstelle * Schalter * Server * Leitwege * Drahtlose Basisstationen * Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Press-fit
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Cage-Baugruppe
Bestückung:
bestückt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Orientierung:
abgewinkelt
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, E/A-Steckverbinder, I/O-Steckverbinder, Cage-Baugruppe, Cage-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.