Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170745-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170745-6
Cage-Baugruppe, abgewinkelt, 2170745-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P5124
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2170745-6
EAN/GTIN:
     4099891633769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
E/A-Steckverbinder
Cagesatz, 2170745-6, TE Connectivity Der 2170745-6 bietet höhere Datenraten in einem skalierbaren Design nach Industriestandard, das einen einfachen Upgrade-Pfad von 10 Gbit/s auf 28 Gbit/s und 56 Gbit/s ermöglicht. Features * Überlegene Signalintegrität und EMI-Schutz * Schnittstelle nach Industriestandard * Umfassendes Produktportfolio Anwendungen * Netzwerkschnittstelle * Schalter * Server * Leitwege * Drahtlose Basisstationen * Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Press-fit
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Cage-Baugruppe
Bestückung:
bestückt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Orientierung:
abgewinkelt
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.