| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-71P5130 Herst.-Nr.: 2170753-9 EAN/GTIN: 4099891633820 |
| | |
|
| | |
| Cagesatz, 2170753-9, TE Connectivity Der 2170753-9 bietet höhere Datenraten in einem skalierbaren Design nach Industriestandard, das einen einfachen Upgrade-Pfad von 10 Gbit/s auf 28 Gbit/s und 56 Gbit/s ermöglicht. Features * Überlegene Signalintegrität und EMI-Schutz * Schnittstelle nach Industriestandard * Umfassendes Produktportfolio Anwendungen * Netzwerkschnittstelle * Schalter * Server * Leitwege * Drahtlose Basisstationen * Prüf- und Messgeräte Weitere Informationen: | | Anschluss: | Press-fit | Anzahl der Reihen: | 1 | Ausführung: | Cage-Baugruppe | Bestückung: | bestückt | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Orientierung: | abgewinkelt | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, E/A-Steckverbinder, I/O-Steckverbinder, Cage-Baugruppe, Cage-System |
| | |
| |