Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallfilmwiderstand
>
Artikel
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 390 Ω, 0.3 W, ±0,1 %, 2176314-8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-71P5267
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2176314-8
EAN/GTIN:
4099891684891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Präzisions-Widerstand, 2176314-8, TE Connectivity Der 2176314-8 ist ein Metallfilm-Präzisions-MELF-Widerstand mit einer SMD-fähigen Struktur, enger Toleranz und niedrigem TCR. Dieses Produkt ist in drei Größen und sechs Leistungsstufen erhältlich und ist außerdem bleifrei und RoHS-konform. Features * Dünnschichttechnologie * Ausgezeichnete Gesamtstabilität * Sn-Terminierung auf Ni-Sperrschicht Anwendungen * Automobilindustrie * Industriell * Telekommunikation * Medizinische Ausrüstung * Mess-/Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0102
Durchmesser:
1.1 mm
Gehäuse:
Micro-MELF
Länge:
2.2 mm
Leistung:
0.3 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
390 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±15 ppm/°K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
SMD Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
präzisionswiderstand
,
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
,
Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen