Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 144-polig, RM 3.9 mm, gerade, 2187544-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 144-polig, RM 3.9 mm, gerade, 2187544-1
Messerleiste, 144-polig, RM 3.9 mm, gerade, 2187544-1
Messerleiste, 144-polig, RM 3.9 mm, gerade, 2187544-1
Messerleiste, 144-polig, RM 3.9 mm, gerade, 2187544-1
Messerleiste, 144-polig, RM 3.9 mm, gerade, 2187544-1
Messerleiste, 144-polig, RM 3.9 mm, gerade, 2187544-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P5386
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2187544-1
EAN/GTIN:
     4099891586416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Hartmetrische Steckverbinder, 2187544-1, TE Connectivity Der 2187544-1 wurde für Hochgeschwindigkeits- oder Hochsignalqualitätsanwendungen entwickelt, die serielle Datenübertragungsraten von bis zu 56 Gbit/s mit hervorragender Signalintegritätsleistung erfordern. Features * Einzelne geschirmte Paare ermöglichen eine hervorragende Signalintegrität und EMI-Leistung * Optimierter PCB-Footprint-Entwurf * Backplane verwendet Nadelöhr (EON) Einpresstechnik * Kompatibel mit vorhandenen mechanischen Umhüllungen für Kartenkäfige und Steckverbinder * Redundante Kontaktpunkte in der Steckverbindung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
144-polig
Rastermaß:
3.9 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messerleiste, Stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 23,89*
€ 34,82*
Lager 4502
18
Frei Haus
ab € 32,59*
€ 44,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 36 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 793,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.