Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 20-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 20-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-0
Steckergehäuse, 20-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-0
Steckergehäuse, 20-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-0
Steckergehäuse, 20-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-0
Steckergehäuse, 20-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-0
Steckergehäuse, 20-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-0
Artikel-Nr.:
     4502-71P5452
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1969599-0
EAN/GTIN:
     4099891726065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse 2-reihig
Steckergehäuse, 2-1969599-0, TE Connectivity Die 2-1969599-0 sorgt dafür, dass der Kontakt vollständig im Gehäuse abgedichtet ist, und hilft, die Kontakte im Gehäuse zu sichern, um sie vor dem Herausfallen zu schützen. Features * Integrierte Gehäuseverriegelung Anwendungen * Haushaltsgeräte * Desktop-Computer * Innen-/Außenbeleuchtung * Industrielle Steuerungen * HLK-Steuerungssysteme * Speicher- und Netzwerksysteme
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
600 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.