Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 22-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 22-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-2
Steckergehäuse, 22-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-2
Steckergehäuse, 22-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-2
Steckergehäuse, 22-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-2
Steckergehäuse, 22-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-2
Steckergehäuse, 22-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P5453
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1969599-2
EAN/GTIN:
     4099891726072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckergehäuse, 2-1969599-2, TE Connectivity Rechteckiger Leistungssteckverbinder, Gehäuse, Stecker, Draht-zu-Schalttafel / Draht-zu-Draht, 22 Positionen, 4,2 mm Mittellinie, Draht und Kabel, UL 94V-2. Features * Integral housing locking latch Anwendungen * Haushaltsgeräte * Desktop-Computer * Innen-/Außenbeleuchtung * Industrielle Steuerungen * HLK-Steuerungssysteme * Speicher- und Netzwerksysteme
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
600 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
22-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.