Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 24-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 24-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-4
Steckergehäuse, 24-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-4
Steckergehäuse, 24-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-4
Steckergehäuse, 24-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-4
Steckergehäuse, 24-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-4
Steckergehäuse, 24-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-1969599-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P5454
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1969599-4
EAN/GTIN:
     4099891726089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse 24 polig
Steckergehäuse, 2-1969599-4, TE Connectivity Rechteckiger Leistungssteckverbinder, Gehäuse, Stecker, Draht-zu-Draht/Draht-zu-Schalttafel, 24 Positionen, 4,2 mm Mittellinie, Draht und Kabel, UL 94V-2. Features * Integrierte Gehäuseverriegelung Anwendungen * Haushaltsgeräte * Desktop-Computer * Innen-/Außenbeleuchtung * Industrielle Steuerungen * HLK-Steuerungssysteme * Speicher- und Netzwerksysteme
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.