Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 144-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, 2198174-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 144-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, 2198174-1
Federleiste, 144-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, 2198174-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P5487
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2198174-1
EAN/GTIN:
     4099891586478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
tyco electronics federleiste
federleiste
Hartmetrische Steckverbinder, 2198174-1, TE Connectivity Der 2198174-1 wurde für Hochgeschwindigkeits- oder Hochsignalqualitätsanwendungen entwickelt, die serielle Datenübertragungsraten von bis zu 56 Gbit/s mit hervorragender Signalintegritätsleistung erfordern. Features * Einzelne geschirmte Paare ermöglichen eine hervorragende Signalintegrität und EMI-Leistung * Optimierter PCB-Footprint-Entwurf * Backplane verwendet Nadelöhr (EON) Einpresstechnik * Kompatibel mit vorhandenen mechanischen Umhüllungen für Kartenkäfige und Steckverbinder * Redundante Kontaktpunkte in der Steckverbindung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.4 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
144-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,72*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 16 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.