Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, 14-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 220148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundsteckverbinder, 14-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 220148
Rundsteckverbinder, 14-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 220148
Artikel-Nr.:
     4502-71P5533
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2201481-1
EAN/GTIN:
     4099891707453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, 2201481-1, TE Connectivity Standard-Rundsteckverbinder, 14 Positionen, Schwefel-Nickel über Nickel, Messing, Flüssigkristallpolymer, Größe M15, Stecker, Metall, Stift. Features * Hochgeschwindigkeits-Konnektivität * Dauerhaft * Flexible Konfigurationen Anwendungen * Militärische Fahrzeuge * Funkgeräte * Soldatengetragene Ausrüstung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
LCP
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.