Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, 14-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 220148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundsteckverbinder, 14-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 220148
Rundsteckverbinder, 14-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 220148
Artikel-Nr.:
     4502-71P5534
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2201482-1
EAN/GTIN:
     4099891707460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, 2201482-1, TE Connectivity Standard-Rundsteckverbinder, Draht-zu-Draht / Draht-zu-Leiterplatte / Draht-zu-Schalttafel, 14 Positionen, abdichtbar,Flüssigkristallpolymer, Größe M15. Features * Hochgeschwindigkeits-Konnektivität * Dauerhaft * Flexible Konfigurationen Anwendungen * Militärische Fahrzeuge * Funkgeräte * Soldatengetragene Ausrüstung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gehäusematerial:
LCP
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.