Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 3-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 2204585-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 3-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 2204585-4
Buchsenleiste, 3-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 2204585-4
Buchsenleiste, 3-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 2204585-4
Buchsenleiste, 3-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 2204585-4
Buchsenleiste, 3-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 2204585-4
Buchsenleiste, 3-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 2204585-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P5572
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2204585-4
EAN/GTIN:
     4099891726713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Stiftleiste
stiftleiste
Mini Stromanschluss, 2204585-4, TE Connectivity Der 2204585-4 ist ein Mini-Stromversorgungsstecker, der sich durch eine geringe Bauhöhe von 8 mm auszeichnet und höhere Ströme unterstützt als Lösungen ähnlicher Größe. Unterstützt hohe Ströme von bis zu 40 A pro Kontakt und 400 V mit einem kosteneffektiven gestanzten Kontaktdesign. Features * Geringer Widerstand, sehr zuverlässige Schnittstelle * Positive Metallverriegelung * Zuglasche für Power-I/O-Anwendungen * Berührungssichere Kontakte und dritter Stift zur Schutzerdung Anwendungen * Stromverteilung * Rechenzentren * Hochleistungsrechnen * Schränke für industrielle elektronische Geräte * Schalter und Router
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Tab
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
35 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
5.7 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
150
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,99*
1 Tag
52
1
€ 14,99*
ab € 3,18*
€ 4,82*
1
€ 8,95*
ab € 3,83*
€ 7,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 598,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.