Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfig mit integriertem Stecker, 190-polig, RM 0.8 mm, abgewinkelt, 2214565-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käfig mit integriertem Stecker, 190-polig, RM 0.8 mm, abgewinkelt, 2214565-3
Käfig mit integriertem Stecker, 190-polig, RM 0.8 mm, abgewinkelt, 2214565-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P5701
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2214565-3
EAN/GTIN:
     4099891634476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Cagesatz, 2214565-3, TE Connectivity Der 2214565-3 bietet höhere Datenraten in einem skalierbaren Design nach Industriestandard, das einen einfachen Upgrade-Pfad von 10 Gbit/s auf 28 Gbit/s und 56 Gbit/s ermöglicht. Features * Überlegene Signalintegrität und EMI-Schutz * Schnittstelle nach Industriestandard * Umfassendes Produktportfolio Anwendungen * Netzwerkschnittstelle * Schalter * Server * Leitwege * Drahtlose Basisstationen * Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Press-fit
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Käfig mit integriertem Stecker
Bestückung:
bestückt
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
190-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, E/A-Steckverbinder, I/O-Steckverbinder, Cage-Baugruppe, Cage-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.