Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steckverbinder, 2-2316511-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Steckverbinder, 2-2316511-1
LED Steckverbinder, 2-2316511-1
LED Steckverbinder, 2-2316511-1
LED Steckverbinder, 2-2316511-1
LED Steckverbinder, 2-2316511-1
LED Steckverbinder, 2-2316511-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P5918
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2316511-1
EAN/GTIN:
     4099891625436
Artikeldatenblatt
LED Steckverbinder, 2-2316511-1, TE Connectivity LED-Halter, Kabel-zu-Gerät, Betriebsspannung 48, Kupferlegierung, Gold.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Mini CT Steckverbinder
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
0.7 A
Orientierung:
gerade
Rastermaß:
35 mm
Ursprungsland:
NZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.