Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 2271577-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme, 2271577-1
Reihenklemme, 2271577-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P6129
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2271577-1
EAN/GTIN:
     4099891650087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
Reihenklemme, 2271577-1, TE Connectivity Federklemmleiste, Standard, 1 Position, Kupfer, Schnellverbindung, DIN für Bahntechnikanwendungen, Mattverzinnung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Federklemmleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.15 mm
Farbe:
grau
Höhe:
35.4 mm
Länge:
60.6 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.