Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 2271686-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme, 2271686-1
Reihenklemme, 2271686-1
Reihenklemme, 2271686-1
Reihenklemme, 2271686-1
Reihenklemme, 2271686-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P6190
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2271686-1
EAN/GTIN:
     4099891650674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Reihenklemme, 2271686-1, TE Connectivity Schraubklemmleiste, Standard, 1 Position, Kupfer, Schnellverbindung, DIN für Bahntechnikanwendungen, Stahl.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Schraubklemmleiste
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
16 mm
Farbe:
grau
Höhe:
62.5 mm
Länge:
60 mm
Leiterquerschnitt:
6,0-35 mm²
Nennstrom:
114 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.