Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-6
Stiftleiste, 26-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-6
Stiftleiste, 26-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-6
Stiftleiste, 26-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-6
Stiftleiste, 26-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-6
Stiftleiste, 26-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P6343
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-292141-6
EAN/GTIN:
     4099891727673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 26polig
Stiftleiste, 2-292141-6, AMP Leiterplattenmontage-Header, Vertikal, Draht-an-Leiterplatte, 26 Positionen, 2 mm Mittellinie, Vollständig verhüllt, Zinn, Durchstecklötung, Strom & Signal. Anwendungen * Geschäftsausstattung * Industrielle Maschinen * PC * Audio
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.