Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stiftleiste, 28-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 28-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-8
Stiftleiste, 28-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P6344
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-292141-8
EAN/GTIN:
     4099891727680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 2-292141-8, AMP Leiterplattenmontage-Header, Vertikal, Draht-an-Leiterplatte, 28 Positionen, 2 mm Mittellinie, Vollständig verhüllt, Zinn, Durchstecklötung, Strom & Signal. Anwendungen * Geschäftsausstattung * Industrielle Maschinen * PC * Audio
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
28-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.