Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 24-polig, RM 1.5 mm, gerade, beige, 2-292229-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 24-polig, RM 1.5 mm, gerade, beige, 2-292229-4
Stiftleiste, 24-polig, RM 1.5 mm, gerade, beige, 2-292229-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P6357
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-292229-4
EAN/GTIN:
     4099891727819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 24pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Stiftleiste, 2-292229-4, AMP Leiterplattenmontage-Header, Vertikal, Draht-an-Leiterplatte, 24 Positionen, 1.5 mm Mittellinie, Vollständig verhüllt, Zinn, Oberflächenmontage, Signal, Beige. Anwendungen * Geschäftsausstattung * Industrielle Maschinen * PC, Drucker und Faxgerät * Audio
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
beige
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
1.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,752*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,09188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 564,06*
€ 671,2314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 513,612*
€ 611,19828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,692*
€ 591,06348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 479,012*
€ 570,02428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,752*
€ 519,73488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.