Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfig mit integriertem Stecker, 152-polig, RM 0.8 mm, abgewinkelt, 2308171-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käfig mit integriertem Stecker, 152-polig, RM 0.8 mm, abgewinkelt, 2308171-9
Käfig mit integriertem Stecker, 152-polig, RM 0.8 mm, abgewinkelt, 2308171-9
Käfig mit integriertem Stecker, 152-polig, RM 0.8 mm, abgewinkelt, 2308171-9
Käfig mit integriertem Stecker, 152-polig, RM 0.8 mm, abgewinkelt, 2308171-9
Käfig mit integriertem Stecker, 152-polig, RM 0.8 mm, abgewinkelt, 2308171-9
Käfig mit integriertem Stecker, 152-polig, RM 0.8 mm, abgewinkelt, 2308171-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P6466
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2308171-9
EAN/GTIN:
     4099891635091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Cagesatz, 2308171-9, TE Connectivity zQSPF+, Cagesatz mit integriertem steckverbinder, 2x2, interne/externe EMV federn, Integrierter lichtleiter, Standard.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Press-fit
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Käfig mit integriertem Stecker
Bestückung:
bestückt
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
152-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, E/A-Steckverbinder, I/O-Steckverbinder, Cage-Baugruppe, Cage-System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 116,27*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,14*
€ 116,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.