Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, grün, für Eingabetaster, 2311402-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, grün, für Eingabetaster, 2311402-1
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, grün, für Eingabetaster, 2311402-1
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, grün, für Eingabetaster, 2311402-1
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, grün, für Eingabetaster, 2311402-1
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, grün, für Eingabetaster, 2311402-1
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, grün, für Eingabetaster, 2311402-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P6471
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     2311402-1
EAN/GTIN:
     4099891745929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
Betätigungsteil
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Kurzhubtaster, 2311402-1, Alcoswitch Taktiler Schalter, runder Betätiger, Vertikal, Kappenhöhe 3,5 mm, Temperaturbereich -40-85 °C, Loses Teil. Anwendungen * Industrielle Ausrüstung * Gebäudeautomatisierung * HLK-Ausrüstung * Instrumentierung * Kommunikationsausrüstung * Kontrolle der Ausrüstung
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
10.2 mm
Farbe:
grün
Geeignet für:
Eingabetaster
Höhe:
3.5 mm
Zubehörart:
Betätiger
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.