Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, gelb, für Eingabetaster, 2311402-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, gelb, für Eingabetaster, 2311402-5
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, gelb, für Eingabetaster, 2311402-5
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, gelb, für Eingabetaster, 2311402-5
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, gelb, für Eingabetaster, 2311402-5
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, gelb, für Eingabetaster, 2311402-5
Betätiger, rund, Ø 10.2 mm, (H) 3.5 mm, gelb, für Eingabetaster, 2311402-5
Artikel-Nr.:
     4502-71P6473
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     2311402-5
EAN/GTIN:
     4099891745943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
Betätigungsteil
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Kurzhubtaster, 2311402-5, Alcoswitch Taktiler Schalter, Runder Betätiger, Vertikal, Kappenhöhe 3,5 mm, Temperaturbereich -40-85 °C, Loses Teil. Anwendungen * Industrielle Ausrüstung * Gebäudeautomatisierung * HLK-Ausrüstung * Instrumentierung * Kommunikationsausrüstung * Kontrolle der Ausrüstung
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
10.2 mm
Farbe:
gelb
Geeignet für:
Eingabetaster
Höhe:
3.5 mm
Zubehörart:
Betätiger
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.