Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger, quadratisch, (L x B x H) 10.2 x 10.2 x 3.9 mm, schwarz, für Eingabeta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätiger, quadratisch, (L x B x H) 10.2 x 10.2 x 3.9 mm, schwarz, für Eingabeta
Betätiger, quadratisch, (L x B x H) 10.2 x 10.2 x 3.9 mm, schwarz, für Eingabeta
Betätiger, quadratisch, (L x B x H) 10.2 x 10.2 x 3.9 mm, schwarz, für Eingabeta
Betätiger, quadratisch, (L x B x H) 10.2 x 10.2 x 3.9 mm, schwarz, für Eingabeta
Betätiger, quadratisch, (L x B x H) 10.2 x 10.2 x 3.9 mm, schwarz, für Eingabeta
Betätiger, quadratisch, (L x B x H) 10.2 x 10.2 x 3.9 mm, schwarz, für Eingabeta
Artikel-Nr.:
     4502-71P6475
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     2311403-2
EAN/GTIN:
     4099891745967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
Betätigungsteil
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Kurzhubtaster, 2311403-2, Alcoswitch Taktiler Schalter, quadratischer Betätiger, vertikal, Kappenhöhe 3,9 mm, Temperaturbereich -40-85 °C, Loses Teil. Anwendungen * Industrielle Ausrüstung * Gebäudeautomatisierung * HLK-Ausrüstung * Instrumentierung * Kommunikationsausrüstung * Kontrolle der Ausrüstung
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Breite:
10.2 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Eingabetaster
Höhe:
3.9 mm
Länge:
10.2 mm
Zubehörart:
Betätiger
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.