| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-71P6476 Herst.-Nr.: 2311403-4 EAN/GTIN: 4099891745974 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzhubtaster, 2311403-4, Alcoswitch Taktiler Schalter, quadratischer Betätiger, vertikal, Kappenhöhe 3,9 mm, Temperaturbereich -40-85 °C, Loses Teil. Anwendungen * Industrielle Ausrüstung * Gebäudeautomatisierung * HLK-Ausrüstung * Instrumentierung * Kommunikationsausrüstung * Kontrolle der Ausrüstung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | quadratisch | Breite: | 10.2 mm | Farbe: | blau | Geeignet für: | Eingabetaster | Höhe: | 3.9 mm | Länge: | 10.2 mm | Zubehörart: | Betätiger | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |