Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steckverbinder, 2316510-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Steckverbinder, 2316510-3
LED Steckverbinder, 2316510-3
LED Steckverbinder, 2316510-3
LED Steckverbinder, 2316510-3
LED Steckverbinder, 2316510-3
LED Steckverbinder, 2316510-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P6505
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2316510-3
EAN/GTIN:
     4099891625481
Artikeldatenblatt
LED Steckverbinder, 2316510-3, TE Connectivity Die The 2316510-3 is an LED holder for Chip-on-Board (COB) LEDs where a DC/DC driver has been integrated into the holder itself. This allows luminaire designers to remove driver Kastenes from spot and track lighting, giving a more aesthetically pleasing solution and removing cost from the system. ist eine LED-Halterung für Chip-on-Board-LEDs (COB), bei der ein DC/DC-Treiber in die Halterung selbst integriert wurde. Dies ermöglicht es Leuchtendesignern, Treiberkästen aus Spot- und Stromschienenbeleuchtungen zu entfernen, was zu einer ästhetischeren Lösung führt und die Kosten für das System reduziert.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Mini CT Steckverbinder
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
0.35 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
35 mm
Ursprungsland:
NZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 17 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.