Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steckverbinder, 2316511-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Steckverbinder, 2316511-1
LED Steckverbinder, 2316511-1
LED Steckverbinder, 2316511-1
LED Steckverbinder, 2316511-1
LED Steckverbinder, 2316511-1
LED Steckverbinder, 2316511-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P6507
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2316511-1
EAN/GTIN:
     4099891625504
Artikeldatenblatt
LED Steckverbinder, 2316511-1, TE Connectivity LED-Halter, Kabel-zu-Gerät, Betriebsspannung 48, Kupferlegierung, Gold.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Mini CT Steckverbinder
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
0.35 A
Orientierung:
gerade
Rastermaß:
35 mm
Ursprungsland:
NZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 13 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.